SUS(エスユーエス)
SF-20・40・1F
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
表面処理
アルマイト
断面2次モーメント
Ix:5.40×10
4
mm
4
、Iy:1.53×10
4
mm
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
10
9~10
(帯電防止レベル)
断面係数(mm
3
)
Zx:2.70×10
3
、Zy:1.45×10
3
単位質量(kg/m)
0.93
内容量
1本
バスケットに入れる
196
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13943618
SFF-E244 L=50
50
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943627
SFF-E244 L=60
60
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943636
SFF-E244 L=70
70
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943645
SFF-E244 L=80
80
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943661
SFF-E244 L=90
90
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943670
SFF-E244 L=100
100
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943679
SFF-E244 L=110
110
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943688
SFF-E244 L=120
120
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943697
SFF-E244 L=130
130
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943706
SFF-E244 L=140
140
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943715
SFF-E244 L=150
150
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943731
SFF-E244 L=160
160
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943740
SFF-E244 L=170
170
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943749
SFF-E244 L=180
180
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943758
SFF-E244 L=190
190
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943767
SFF-E244 L=200
200
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943776
SFF-E244 L=210
210
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943785
SFF-E244 L=220
220
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943801
SFF-E244 L=230
230
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943810
SFF-E244 L=240
240
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943819
SFF-E244 L=250
250
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943828
SFF-E244 L=260
260
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943837
SFF-E244 L=270
270
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943846
SFF-E244 L=280
280
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943855
SFF-E244 L=290
290
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943871
SFF-E244 L=300
300
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943880
SFF-E244 L=310
310
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943889
SFF-E244 L=320
320
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943898
SFF-E244 L=330
330
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943907
SFF-E244 L=340
340
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943916
SFF-E244 L=350
350
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943925
SFF-E244 L=360
360
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943941
SFF-E244 L=370
370
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943950
SFF-E244 L=380
380
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943959
SFF-E244 L=390
390
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943968
SFF-E244 L=400
400
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943977
SFF-E244 L=410
410
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943986
SFF-E244 L=420
420
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13943995
SFF-E244 L=430
430
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13944011
SFF-E244 L=440
440
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13944020
SFF-E244 L=450
450
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13944029
SFF-E244 L=460
460
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13944038
SFF-E244 L=470
470
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13944047
SFF-E244 L=480
480
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13944056
SFF-E244 L=490
490
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13944065
SFF-E244 L=500
500
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13944081
SFF-E244 L=510
510
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13944090
SFF-E244 L=520
520
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13944099
SFF-E244 L=530
530
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13944108
SFF-E244 L=540
540
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ