トルネ
アニマルフォークピック
お子様にも使いやすいフォークタイプのピックです。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
【うさぎ】46×18×3【くま】40×22×4【いぬ】40×25×3【ねこ】41×19×3
内容量
1個(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13933556
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください