トルネ
ハンバーガーセットピック
毎日のお弁当や、パーティーの飾りつけにも最適です。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
【ホットドッグ】44.3×20×10【サンドウィッチ】46.3×18×7.5【ハンバーガー】45.8×14.2×14【チキン】51.5×17.5×8【ポテト】48.7×11.6×7【20 ドリンク】51.3×11×11
内容量
1個(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13933547
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください