曜日別特売

絶縁ゴムブッシング

絶縁ゴムブッシング - 共和化学工業所

ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します

材質トレックスプレーン(被膜なし)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径ΦC(mm)
取付穴径(Φmm)
厚さD(mm)
外径A(Φmm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13942096G-61箱(500個)46596
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942105G-91箱(500個)696129
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942121G-121箱(500個)91281612
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942130G-151箱(100個)121582215
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする