ベークノズル

ベークノズル - 共和化学工業所

ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します

材質6ナイロン
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13941868FB-191箱(100個)41612529
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941877FB-251箱(50個)51712637
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941886FB-321箱(25個)52015747
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941895FB-401箱(10個)72720757
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941911FB-501箱(10個)82820867
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
13941920FB-601箱(10個)82820977
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941929FB-751箱(10個)83325995
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941938FB-861箱(5個)8332510108
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941947FB-981箱(5個)8332510121
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941850FB-121箱(100個)31310419
オープン
取扱い終了
返品不可
13941859FB-151箱(100個)31310422
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする