共和化学工業所
クサリ 110W用
蛍光灯等を吊るします
用途
110W用
材質
鉄
内径(Φmm)
37×9
表面処理
ユニクロメッキ
太さ(mm)
3.2
内容量
1箱(30m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13942796
NO-10
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください