共和化学工業所
ステップル特大
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
材質(本体)
鉄
寸法A(mm)
22.5
表面処理
六価クロムメッキ
寸法B(mm)
30
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
適合電線
VA8.0×3
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13943015
ST-8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください