共和化学工業所
ステップル
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
寸法(mm)
1/2
材質(本体)
鉄
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
14
適合電線
0.5×2
内容量
1箱(10箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13942997
HST-12W
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください