絶縁ゴムブッシング

絶縁ゴムブッシング - 共和化学工業所

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します

材質トレックスプレーン
全22種類を絞り込む
取付穴径(Φmm)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径ΦC(mm)
取付穴径(Φmm)
厚さD(mm)
外径A(Φmm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13942139GB121箱(500個)91281612
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
13942157GB161箱(100個)131682516
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
13942166GB191箱(200個)15198.52619
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
13942175GB221箱(100個)172292722
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
13942191GB251箱(200個)202593225
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
13942200GB281箱(100個)222893428
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
13942209GB311箱(100個)2531104031
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
13942218GB341箱(50個)2634104134
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
13942227GB361箱(50個)2736114336
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
13942236GB391箱(100個)3039114739
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
13942245GB421箱(50個)3242115042
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
13942261GB481箱(25個)3948125748
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
13942270GB511箱(20個)4251136051
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
13942279GB541箱(20個)4654136454
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
13942288GB601箱(25個)5060137060
オープン
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
13942297GB631箱(25個)5063147563
オープン
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
13942306GB701箱(20個)567013.58270
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
13942315GB751箱(20個)6075148775
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
13942331GB821箱(20個)688213.59582
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
13942340GB921箱(20個)75921510392
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
13942349GB1041箱(10個)8610415116104
オープン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
13942148GB151箱(100個)121582215
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13942148GB1501120963GB-15GB15 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所 01120963絶縁ゴムブッシング共和化学工業所1袋(100個)
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする