共和化学工業所
絶縁ゴムブッシング白色
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質
トレックスプレーン
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径ΦC(mm)
取付穴径(Φmm)
厚さD(mm)
外径A(Φmm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13942358
GB-12W
1箱(500個)
9
12
8
16
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
13942367
GB-15W
1箱(100個)
12
15
8
22
15
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
13942376
GB-16W
1箱(100個)
13
16
8
25
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942385
GB-19W
1箱(100個)
15
19
8.5
26
19
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
13942401
GB-22W
1箱(100個)
17
22
9
27
22
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942410
GB-25W
1箱(100個)
20
25
9
32
25
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
13942419
GB-28W
1箱(100個)
22
28
9
34
28
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942428
GB-31W
1箱(50個)
25
31
10
40
31
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942437
GB-34W
1箱(50個)
26
34
10
41
34
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942446
GB-36W
1箱(50個)
27
36
11
43
36
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942455
GB-39W
1箱(50個)
30
39
11
47
39
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942471
GB-42W
1箱(50個)
32
42
11
50
42
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
13942480
GB-48W
1箱(25個)
39
48
12
57
48
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
13942489
GB-51W
1箱(20個)
42
51
13
60
51
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942498
GB-54W
1箱(20個)
46
54
13
64
54
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
13942507
GB-60W
1箱(25個)
50
60
13
70
60
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
13942516
GB-63W
1箱(25個)
50
63
14
75
63
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
13942525
GB-70W
1箱(20個)
56
70
13.5
82
70
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942541
GB-75W
1箱(20個)
60
75
14
87
75
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942550
GB-82W
1箱(20個)
68
82
13.5
95
82
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942559
GB-92W
1箱(20個)
75
92
15
103
92
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942568
GB-104W
1箱(10個)
86
104
15
116
104
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください