共和化学工業所
ワイドブッシング ブラック
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様
被膜あり
材質
トレックスプレーン
厚さD(mm)
11
取付厚(mm)
3~5
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径ΦC(mm)
適合径(Φmm)
外径A(Φmm)
適合穴径(Φmm)
溝径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13942035
GB-1922
16
19~22
27
19~22
20.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13942051
GB-2528
21
25~28
33
25~28
26.5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
13942060
GB-3134
26
31~34
41
31~34
32.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください