YOHAKU(余白)洗い桶になる水切りケース

YOHAKU(余白)洗い桶になる水切りケース - 和平フレイズYOHAKU(余白)洗い桶になる水切りケース - 和平フレイズYOHAKU(余白)洗い桶になる水切りケース - 和平フレイズYOHAKU(余白)洗い桶になる水切りケース - 和平フレイズYOHAKU(余白)洗い桶になる水切りケース - 和平フレイズ

たくさんの洗い物を丸ごとケースへ。安定感のある形状でどんどん詰め込んで洗い物がはかどります。可動式の排水ノズルで、縦置き・横置きどちらにも対応できます。排水キャップをはめて洗い桶としても使え、浸け置き洗いにも便利です。

材質ケース、スノコ、ポケット:ABS樹脂・排水ノズル:ポリプロピレン・排水キャップ:シリコーンゴム幅(mm)144ピュアホワイト高さ(mm)232奥行(mm)386段数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13933730MG-0311
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする