ソーラーステップライト小

ソーラーステップライト小 - DAISHIN(大進)ソーラーステップライト小 - DAISHIN(大進)ソーラーステップライト小 - DAISHIN(大進)ソーラーステップライト小 - DAISHIN(大進)ソーラーステップライト小 - DAISHIN(大進)ソーラーステップライト小 - DAISHIN(大進)ソーラーステップライト小 - DAISHIN(大進)ソーラーステップライト小 - DAISHIN(大進)

ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。
スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。
昼白色、電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途にあわせたタイプをお選びいただけます。
明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。
防雨構造です。

材質ABS/PS質量(g)96電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×55×82光源LED×9個点灯方式自動点灯・自動消灯明るさ(Lm)10連続点灯時間(時間)約7(満充電時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13936871DG-06R6昼白色
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
13936880DG-07R6電球色
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする