ソーラーウォールライト

ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)

明るさ切換えのできるソーラーウォールライト。
ソーラー充電タイプなのでコンセントの必要がなく、手軽に設置できます。
シーンに合わせて3種類のモード切替が可能。
付属ネジスリーブで取付る他、市販の結束バンドを利用した取付も可能です。
安心の防雨構造。

内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
光源
充電池タイプ
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13936776DLS-WL008154124×75×95SMD高輝度白色LED0.2W×28個リチウムイオン充電池3.7V600mAh200
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
13936785DLS-WL009170124×75×95SMD高輝度白色LED0.5W×52個リチウムイオン充電池3.7V1800mAh600
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13936801DLS-WL010315210×90×88SMD高輝度白色LED0.5W×76個リチウムイオン充電池3.7V2400mAh800
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする