曜日別特売

コンセント式センサーライト

コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)

玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。
左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。
人感センサーによる点灯モードは3種類。
用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。

仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯コード長さ(m)3可動範囲(°)左右90、上下70(目安)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
光源
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13936828DLA-17T100516約15(待機時0.5以下)90×168×164LED1.0W×26個1500
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
13936837DLA-17T200656約30(待機時0.5以下)181×168×164LED1.0W×52個3000
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
13936846DLA-17T300780約45(待機時0.5以下)273×168×164LED1.0W×78個4500
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする