DAISHIN(大進)
らくらくセンサーライト三脚
自由に曲がる三脚と磁石でどこどえも簡単に取付が可能です。
常時点灯モードとセンサーモードの切替機能付きで用途にあわせて使い分けができます。
仕様
点灯切替:AUTO(センサー)/OFF/ON(常時)
電源
単3アルカリ乾電池×3
センサー
赤外線探知方式
センサー探知範囲
角度最大110°、範囲最長4m
電池寿命
センサーモード時:1日10回の使用で約3か月、常時点灯:約3時間
明るさ(Lm)
150
点灯時間
約10秒
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936810
DLB-T150WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
13936819
DLB-T150BK
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください