曜日別特売

コンセント式LED薄型投光器

コンセント式LED薄型投光器 - DAISHIN(大進)コンセント式LED薄型投光器 - DAISHIN(大進)コンセント式LED薄型投光器 - DAISHIN(大進)コンセント式LED薄型投光器 - DAISHIN(大進)コンセント式LED薄型投光器 - DAISHIN(大進)コンセント式LED薄型投光器 - DAISHIN(大進)コンセント式LED薄型投光器 - DAISHIN(大進)コンセント式LED薄型投光器 - DAISHIN(大進)

薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。
感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。
防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。

電源電圧(V)AC10050/60Hz芯数3芯防塵防水性能IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源コード(m)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13936731DFL-A20120206×178×2442LED×28個
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
13936740DFL-A301.229233×178×2772LED×42個
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
13936749DFL-A501.549270×178×3112LED×70個
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
13936758DFL-A1002.598356×235×4242LED×143個
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13936767DFL-A50W5.1(三脚含む)97(2灯使用時)580×180×3755LED×70個×2灯
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする