曜日別特売

スパッタシート #400

スパッタシート #400 - 弘和スパッタシート #400 - 弘和スパッタシート #400 - 弘和スパッタシート #400 - 弘和スパッタシート #400 - 弘和

火花(スパッター)が付着・溶融しません。
超軽量でソフトな感覚としなやかさを持った繊維に特殊加工を施している為、毛羽立ちの発生が殆どありません。とても取扱いがラクラクな不燃シートです。
特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化したフェルトに特殊加工を施しております。
従来品の耐火化繊維系シートと比べてスパッタシート#400は非常に軽いです。

用途鈑金作業。溶接や溶断等の作業の火花・ノロ受けシートに。(※使用前に水打ちすると耐火性がアップします。) 安全保護具・防災備品。カーテンとしての使用にも厚さ(mm)2.1規格JIS A 1323引張強度(N/cm)タテ:260/5、ヨコ:318/5内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13941746-920×920
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
13941755-920×1920
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941771-1920×1920
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941780-1920×2920
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941789-920×920
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941798-920×1920
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941807-1920×1920
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13941816-1920×2920
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする