曜日別特売

暑さ対策アラートウォッチ

暑さ対策アラートウォッチ - ヒロ・コーポレーション暑さ対策アラートウォッチ - ヒロ・コーポレーション暑さ対策アラートウォッチ - ヒロ・コーポレーション暑さ対策アラートウォッチ - ヒロ・コーポレーション暑さ対策アラートウォッチ - ヒロ・コーポレーション暑さ対策アラートウォッチ - ヒロ・コーポレーション暑さ対策アラートウォッチ - ヒロ・コーポレーション暑さ対策アラートウォッチ - ヒロ・コーポレーション
(1件のレビュー)

危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定
アラート音と振動でかんたん体温管理!

用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC,アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40充電時間(分)約120バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)アラーム60dB以上(上部50cm、A特性)充電端子マグネット式内容量1本
注意
※充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する。
※充電ケーブルが踏まれたり、引掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する。
※充電ケーブルなど破損、取付状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する。
※使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じた時は、直ちにスイッチを切って使用を中止する。
※使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※本製品を本来の用途以外に使用しない。
※充電ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で充電しない。
※可燃性のガス、液体、粉塵のある所では使用、充電しない。
※強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない。
※本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
※本体は、火への投入、加熱をしない。
※本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない。
※本体を火のそばや炎天下など高温の場所で充電、保管、放置しない。
※周囲温度が10℃未満、または周囲温度が40℃以上の環境では充電しない。
※充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない。
※本製品に破損や亀裂、変形がある場合は使用しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13943189HDL-3518
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 機械等の据付時
株式会社マルニカ

暑さ対策アラートウォッチを着用する事で回りの作業員に周知でき、我慢しすぎる事なく休憩をこまめに取るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする