ヒロ・コーポレーション
熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチ
熱中警戒
暑さから身を守る
ヘルス機能で身体を管理
用途
暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。
材質
ABC、PC、シリコン
本体寸法(mm)
約39×57×12
本体質量(g)
約26
入力電圧(V)
DC5
充電時間(時間)
約2
動作時間
7~12日間
入力電流(A)
DC1
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン380
防水性
IPX6
内容量
1本
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※暑い環境下でのすべての体調や状況に対応出来るものではありません。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※製品の分解、修理、改造等は一切しないでください。
※本体裏面のセンサー部は汚れなどの付着がないよう常に清潔な状態でご使用ください。
※他の電子精密機器の近くでは使用しないでください。
※ペースメーカー等の機器を装着している方は誤動作を起こす可能性がありますので絶対に使用しないでください。
※身体に疾患、アレルギー、体調不良時、服薬中、医療機関で治療中、知覚障害の方などは必ず医師にご相談の上ご使用ください。
※小さなお子様の手の届かない場所で保管および使用してください。
※落としたり、強い衝撃が加わると故障の原因となります。
※使用中に異常や違和感を感じたら直ちに使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13943198
HTK-2955
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください