手割りカリカリ梅

手割りカリカリ梅 - 壮関

ひとつひとつ丁寧に手で割って、食べやすく種を抜きました。
梅のおいしさを、いつでも、どこでも。 熱中症対策にもおすすめです。
食べやすく衛生的な個包装仕様です。

用途作業時の塩分補給補助用として。熱中症対策に。暑い季節、お仕事、スポーツに。種類カリカリ梅内容量(g)約300包装形態個包装原材料梅、漬け原材料(食塩、食酢、ぶどう糖果糖液糖、梅酢、たん白加水分解物(大豆を含む)、デキストリン、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、着色料(赤102)、ビタミンB1栄養成分食塩相当量:約6.4(100gあたり)内容量1袋(300g)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※品質保持のため脱酸素剤を封入しておりますが、脱酸素剤は食べられませんのでご注意ください。
※梅の表面に小さな傷が見られたり、調味料の結晶による斑点が見られることがありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13943171-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする