富士メディシィエ
【100℃耐熱】ダウンライト
100℃耐熱の設計で、サウナの高温環境下でも安心してご使用いただけるダウンライトです。
直接照明として使用頂けます。スポットでロウリュウ等を照らせご好評を頂いております。
消費電力(W)
6.3
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
DC24
色温度
2700
色温度(K)
2700
光束(Lm)
442~506
光色
電球色、昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調色の可否
○
内容量
1台
関連資料:
(0.34MB)
(0.72MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13943320
FCR21R0125A-27-32
¥
75,212
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください