【FIT-U24-Ⅱ】24インチ/ダイナモライト/変速なし

【FIT-U24-Ⅱ】24インチ/ダイナモライト/変速なし - Fit'z-U【FIT-U24-Ⅱ】24インチ/ダイナモライト/変速なし - Fit'z-U【FIT-U24-Ⅱ】24インチ/ダイナモライト/変速なし - Fit'z-U

小柄な女性も乗りやすい。24型スタンダードモデル

ブレーキバンドサイズ(inch)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×22ライト種類ダイナモライト適応身長(cm)132~変速なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13934457FIT-U24-ⅡNホワイト/BK
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934466FIT-U24-ⅡNブラック
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934475FIT-U24-ⅡLブルー/BK
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする