e-BIZNEO
【E-BN277BA】27インチ/電池式ライト/変速外装7段変速
通勤通学に便利な機能も備わったロングセラーモデル、『BIZxNEO(ビズネオ)』に電動アシスト自転車が登場
ブレーキ
ローラー
色
マトネイビー
サイズ(inch)
27
バッテリー容量(Ah)
8.5
ライト種類
電池式ライト
安全規格
BAA
充電時間(時間)
6
適応身長(cm)
160~
走行距離(km)
29~43
変速
外装7段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935498
E-BN277BA
¥
93,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません