【CFN26AL】26インチ/ダイナモライト/変速なし

【CFN26AL】26インチ/ダイナモライト/変速なし - CHIFFON【CFN26AL】26インチ/ダイナモライト/変速なし - CHIFFON

軽量アルミフレーム&アルミパーツ、大きめのサドルや衣服の巻き込みを防ぐドレスガード、小柄な方もまたぎやすいU型フレームなど女性目線で作った1台

ブレーキローラーサイズ(inch)26ライト種類ダイナモライト安全規格BAA適応身長(cm)142~バスケット(mm)W295×D250×H250変速なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13935401CFN26ALDブラウン
39,000
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935410CFN26ALDレッド
39,000
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする