CHIFFON
【CFN26AL-A】26インチ/オートライト/変速なし
軽量アルミフレーム&アルミパーツ、大きめのサドルや衣服の巻き込みを防ぐドレスガード、小柄な方もまたぎやすいU型フレームなど女性目線で作った1台
ブレーキ
ローラー
サイズ(inch)
26
ライト種類
オートライト
安全規格
BAA
適応身長(cm)
142~
バスケット(mm)
W295×D250×H250
変速
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935419
CFN26AL-A
Dブルー
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935428
CFN26AL-A
Lゴールド
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません