MIYAKO
【MYK247】24インチ/ライトなし/変速外装7段変速
「古都京都」をイメージしたクロスバイク。25インチのシティクロスで狭い路地でも小回り抜群!エンブレムは碁盤の目と表現される京都の街を表現しています。
ブレーキ
Vブレーキ
色
マトLベージュ
サイズ(inch)
24
ライト種類
なし
適応身長(cm)
154~
変速
外装7段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935769
MYK247
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません