曜日別特売

【FIT26-Ⅱ】26インチ/ダイナモライト/変速なし

【FIT26-Ⅱ】26インチ/ダイナモライト/変速なし - Fit'z【FIT26-Ⅱ】26インチ/ダイナモライト/変速なし - Fit'z【FIT26-Ⅱ】26インチ/ダイナモライト/変速なし - Fit'z【FIT26-Ⅱ】26インチ/ダイナモライト/変速なし - Fit'z

シンプルなデザインの低価格自転車

ブレーキバンドタイヤサイズ26寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×25×23ライト種類ダイナモライト適応身長(cm)143~変速なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13933791FIT26-ⅡNホワイト/BK
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13933800FIT26-ⅡNブラック
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13933809FIT26-ⅡNブルー/BK
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13933818FIT26-ⅡNイエロー/BK
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする