Fit'z
【FIT26-A-Ⅱ】26インチ/オートライト/変速なし
シンプルなデザインの低価格自転車/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト
ブレーキ
バンド
サイズ(inch)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×25×23
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
143~
変速
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13933827
FIT26-A-Ⅱ
Nホワイト
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13933836
FIT26-A-Ⅱ
Nブラック
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13933845
FIT26-A-Ⅱ
Nブルー/BK
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月20日
13933861
FIT26-A-Ⅱ
Nイエロー/BK
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません