Fit'z
【FIT7006-460】700Cインチ/ライトなし/変速外装6段変速
必要な装備を厳選したシンプル構成 初めてのスポーツ車として挑戦しやすいクロスバイク
ブレーキ
Vブレーキ
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
160~
変速
外装6段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935620
FIT7006-460
Nブラック
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935629
FIT7006-460
Nシルバー
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません