ACORDE
【ACR7007-Ⅱ-460】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速
スポーティなデザインが魅力のクロス。スポーツバイクの入門バイクとしてもおすすめです。
ブレーキ
Vブレーキ
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
155~
変速
外装7段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935805
ACR7007-Ⅱ-460
Nブラック
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935821
ACR7007-Ⅱ-460
Nブルー
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935830
ACR7007-Ⅱ-460
Lグリーン
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935839
ACR7007-Ⅱ-460
Nレッド
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません