曜日別特売

【FTG276】27インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速

【FTG276】27インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速 - Fit'z-G【FTG276】27インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速 - Fit'z-G【FTG276】27インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速 - Fit'z-G

バランスの良い機能と価格のファミリーモデル

ブレーキバンドサイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×22ライト種類ダイナモライト適応身長(cm)133~変速外装6段変速内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13934640FTG276Nホワイト/BK
27,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934658FTG276Dオリーブ/BK
27,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934667FTG276Nブラック
27,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934649FTG276Dブルー/BK
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする