曜日別特売

【FTG246】24インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速

【FTG246】24インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速 - Fit'z-G【FTG246】24インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速 - Fit'z-G

バランスの良い機能と価格のファミリーモデル

ブレーキバンドサイズ(inch)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×22ライト種類ダイナモライト適応身長(cm)143~変速外装6段変速内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13934518FTG246Nホワイト/BK
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934527FTG246Nブラック
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする