Fit'z-GC
【FTG-C266】26インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速
坂道ラクラク、外装6段変速を搭載のシティサイクルモデル
ブレーキ
バンド
サイズ(inch)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×30×22
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
144~
変速
外装6段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13934719
FTG-C266
Nホワイト/BK
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934728
FTG-C266
Nブラック
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません