Durasic-F
【DRS-F276BA-Ⅱ】27インチ/オートライト/変速外装6段変速
シンプルなフォルムで、壊れにくく丈夫な自転車。雨天にも強いステンレスハンドルや防錆チェーン、大型バスケット、オートライト、ソーラーテールライト、耐摩耗タイヤ、静音ローラーブレーキを標準装備
ブレーキ
ローラー
サイズ(inch)
27
ライト種類
オートライト
安全規格
BAA
適応身長(cm)
149~
バスケット(mm)
W460×D285×H210
変速
外装6段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13934920
DRS-F276BA-Ⅱ
ラメDブルー
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934929
DRS-F276BA-Ⅱ
ラメブラック
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934947
DRS-F276BA-Ⅱ
Nシルバー
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934938
DRS-F276BA-Ⅱ
ラメホワイト
¥
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません