GEOBARREL
【GBR275-460】27.5インチ/ライトなし/変速外装7段変速
乗り心地がやわらかい太いタイヤで路面状況を気にせずガシガシ乗ろう!アウトドアが楽しめるグラベルクロスバイク
ブレーキ
Vブレーキ
サイズ(inch)
27.5
ライト種類
なし
適応身長(cm)
152~
変速
外装7段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935848
GBR275-460
マトラメDグリーン
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935857
GBR275-460
マトガンメタ
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません