e-KNOSEL
【E-NSL263-AL】26インチ/オートライト/変速内装3段変速
大型バスケット搭載でショッピングに最適なセンターユニット電動自転車
ブレーキ
ローラー
サイズ(inch)
26
バッテリー容量(Ah)
9
ライト種類
オートライト
充電時間(時間)
5
適応身長(cm)
148~
走行距離(km)
47~56
バスケット(mm)
W450×D335.8×H228
変速
内装3段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935586
E-NSL263-AL
マトブラック
¥
114,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935595
E-NSL263-AL
マトDオリーブ
¥
114,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935611
E-NSL263-AL
マトDベージュ
¥
114,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません