e-Fit'z
【E-FTM20BA】20インチ/オートライト/変速なし
シティサイクルのように気軽に乗れる電動アシスト自転車 小径車だから小回りも利いています
ブレーキ
ローラー
サイズ(inch)
20
バッテリー容量(Ah)
5.8
ライト種類
オートライト
安全規格
BAA
充電時間(時間)
4
適応身長(cm)
142~
走行距離(km)
15~23
変速
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935516
E-FTM20BA
マトオリーブ
¥
93,800
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935525
E-FTM20BA
マトブラック
¥
93,800
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません