KNOSEL-G
【NSL-G266-A】26インチ/オートライト/変速外装6段変速
カゴが大きく、たくさん荷物が載せられる。普段使いに最適なファミリーサイクル
ブレーキ
ローラー
サイズ(inch)
26
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
139~
バスケット(mm)
W450×D330×H220
変速
外装6段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935245
NSL-G266-A
マトDイエロー
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935261
NSL-G266-A
マトDオリーブ
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935270
NSL-G266-A
マトDベージュ
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません