Lumina-G
【LMN-G7006BA】700Cインチ/オートライト/変速外装6段変速
高輝度ライトを採用した夜でも安心の通勤通学車 スポーティーなデザインと人気のフレームカラーを採用しました
ブレーキ
ローラー
サイズ(inch)
700C
ライト種類
オートライト
安全規格
BAA
適応身長(cm)
150~
バスケット(mm)
W420×D295×H190
変速
外装6段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935078
LMN-G7006BA
マトDオリーブ
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935087
LMN-G7006BA
マトNブラック
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません