Lumina-G
【LMN-G266BA】26インチ/オートライト/変速外装6段変速
高輝度ライトを採用した夜でも安心の通勤通学車 スポーティーなデザインと人気のフレームカラーを採用しました
ブレーキ
ローラー
サイズ(inch)
26
ライト種類
オートライト
安全規格
BAA
適応身長(cm)
144~
バスケット(mm)
W420×D295×H190
変速
外装6段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935035
LMN-G266BA
マトNベージュ
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935051
LMN-G266BA
マトDオリーブ
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935060
LMN-G266BA
マトDブルー
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935069
LMN-G266BA
マトNブラック
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません