e-TOTEBIKE
【E-TTB206】20インチ/オートライト/変速外装6段変速
前カゴがなくても荷物が運べるオシャレな小径電動自転車
ブレーキ
Vブレーキ
サイズ(inch)
20
バッテリー容量(Ah)
8.5
ライト種類
オートライト
充電時間(時間)
5
適応身長(cm)
136~
走行距離(km)
44
変速
外装6段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935568
E-TTB206
Lグリーン/BK
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935577
E-TTB206
ラメレッド/BK
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません