Durasic100
【DRS-HND7007-480】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速
JIS基準の1.5倍の耐荷重試験をクリア!重たい荷物を運びたい人や、大柄な人でも安心して乗れる頑丈なシティバイク
ブレーキ
ハイパーローラー
色
マトNブラック
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
163~
バスケット(mm)
W400×D225×H290
変速
外装7段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935148
DRS-HND7007-480
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません