曜日別特売

【FIT-V26-A】26インチ/オートライト/変速なし

【FIT-V26-A】26インチ/オートライト/変速なし - Fit'z-V【FIT-V26-A】26インチ/オートライト/変速なし - Fit'z-V【FIT-V26-A】26インチ/オートライト/変速なし - Fit'z-V

跨ぎやすいU型フレーム構造のスタンダードモデル/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト仕様

ブレーキバンドサイズ(inch)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×22ライト種類オートライト適応身長(cm)144~変速なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13934360FIT-V26-ANホワイト/BK
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934378FIT-V26-Aメタオレンジ/BK
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934387FIT-V26-Aメタパープル/BK
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934369FIT-V26-ANブラック
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする