Fit'z-V
【FIT-V27-A】27インチ/オートライト/変速なし
跨ぎやすいU型フレーム構造のスタンダードモデル/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト仕様
ブレーキ
バンド
サイズ(inch)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×30×22
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
149~
変速
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13934430
FIT-V27-A
Nホワイト/BK
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934448
FIT-V27-A
メタパープル/BK
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934439
FIT-V27-A
Nブラック
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません