SNAPPER SHORT
【SNST20】20インチ/ライトなしライト/変速なし
ビーチクルーザーをコンパクトモデルにリニューアル。落ち着いたカラー展開になり、バスケットも標準装備。
ブレーキ
バンドブレーキ
サイズ(inch)
20
ライト種類
なしライト
適応身長(cm)
140~
変速
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936155
SNST20
マトブラック
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13936171
SNST20
マトグリーン
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13936180
SNST20
マトレッド
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません