VELIO
【VLO20-A-Ⅲ】20インチ/オートライト/変速なし
タウンユースに便利なコンパクトバイク
ブレーキ
バンドブレーキ
サイズ(inch)
20
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
139~
バスケット(mm)
W365×D245×H130
変速
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936110
VLO20-A-Ⅲ
Nブラック
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13936119
VLO20-A-Ⅲ
Nホワイト
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません