Fit'z-C
【FIT-C27】27インチ/ダイナモライト/変速なし
扱いやすいスタンダード シティサイクルモデル
ブレーキ
バンド
サイズ(inch)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×30×22
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
149~
変速
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13933967
FIT-C27
Nブラック
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13933976
FIT-C27
Nホワイト/BK
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません