e-BMME
【e-BMM16-FD】16インチ/ライトなし/変速なし
ツインフレームが特徴的な折りたたみ電動アシスト自転車。
ブレーキ
Vブレーキ
色
マトDオリーブ/BK
サイズ(inch)
16
バッテリー容量(Ah)
4
ライト種類
なし
充電時間(時間)
2.5
適応身長(cm)
142~
走行距離(km)
25
変速
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935455
e-BMM16-FD
¥
74,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません