e-ACORDE
【E-ACR7007BA】700Cインチ/電池式ライト/変速外装7段変速
通勤や通学、サイクリングなど、幅広い用途に使用でき、走行性能と使いやすさを両立させたクロスバイク『アコルデ』が電動アシスト自転車になって登場
ブレーキ
Vブレーキ
色
マトブラック
サイズ(inch)
700C
バッテリー容量(Ah)
8.5
ライト種類
電池式ライト
安全規格
BAA
充電時間(時間)
6
適応身長(cm)
160~
走行距離(km)
35~50
変速
外装7段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935507
E-ACR7007BA
¥
93,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません